Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Tempest 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Tempest 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Mushkin Tempest 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Mushkin Tempest 256 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96795942
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MKNSSDTS256GB-D8
EAN/GTIN:
     846651032621
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (idle)
0.3 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
NVMe Version
1.4
Lesegeschwindigkeit
3100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Suchzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
TBW-Bewertung
125
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mushkin
MKNSSDTS2TB-D8
ab € 88,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.