Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DLX2414JX4 Schnurloses Combo-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DLX2414JX4 Schnurloses Combo-Set
Makita DLX2414JX4 Schnurloses Combo-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96801141
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLX2414JX4
EAN/GTIN:
     0088381740791
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnurlose Werkzeuge enthalten
Kabelloser Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schlagschrauber
Schlagschrauber maximales Drehmoment
140 Nm
Schlagschrauber-Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Schlagschrauber-Vibrationspegel
11.5 m/s²
Schlagschrauber-Vibrationspegelunsicherheit
1.5 m/s²
Schlagschrauber Anzahl der Hübe (max.)
4100 RPM
Schallleistungspegel des Schlagschraubers
106 dB
Schalldruckpegel des Schlagschraubers
95 dB
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kombi-Bohrmaschine (B x T x H)
164 x 81 x 248 mm
Abmessungen Schlagschrauber (B x T x H)
133 x 81 x 232 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Kombi-Bohrmaschine
Kombi-Bohrer-maximales Drehmoment
40 Nm
Kombibohrer Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Combi drill impact rate
25500 BPM
Drehmomenteinstellungen für Kombibohrer
20
Schallleistungspegel der Kombi-Bohrmaschine
94 dB
Schalldruckpegel der Kombi-Bohrmaschine
83 dB
Kombi-Bohrmaschine K-Wert Geräusch
3 dB
Kombi-Bohrmaschine K-Wert Vibration
1.5 m/s²
Vibrationshammerbohren in Beton
10.5 m/s²
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
36 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Mauerwerk (max.)
13 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 294,44* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,82*
€ 378,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,07*
€ 372,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.