Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
2GO 797257 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96807913
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     797257
EAN/GTIN:
     4010425972574
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Lightning, Mikro-USB, USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.