Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sander Pro GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SANDER Pro GTX S3 Halbschuh schwarz, Kunststoffkappe Version: 43 - Größe 43
SANDER Pro GTX S3 Halbschuh schwarz, Kunststoffkappe Version: 43 - Größe 43
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96812651
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768571-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
GORE-TEX Extended Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle TRAINERS
TPU Überkappe
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,69*
€ 121,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,52*
€ 113,67
pro Paar
ab 8 Paar
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,37*
€ 109,92
pro Paar
ab 12 Paar
€ 91,91*
€ 109,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,50*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.