Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maddox Unisex Erwachsener Schwarz, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 769151 Gr.40 MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 Sicherheitsstiefel
ELTEN 769151 Gr.40 MADDOX BOA® black-red Mid ESD S3 Sicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96812686
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769151-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle MAXXIMO
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
BOA Fit System
Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Rot
Größe (EU)
40
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,91*
€ 118,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,20*
€ 115,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paar
ab 8 Paar
€ 90,62*
€ 107,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paar
ab 12 Paar
€ 88,18*
€ 104,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,07*
€ 96,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.