Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Euro GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Elten Euro GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96813277
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     89221-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Feuerwehr-Stiefel
Feuerwehrschuhe
Feuerwehrstiefel
Rindleder – feuerresistent
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWER mit Steilfrontabsatz
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form C
Weiches Knöchelpolster, Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex Garn, Kombination: Schnürung und Reißverschluss
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, F2A, HRO, SRC
Schuhverschlussart
Schnürverschluss, Reißverschluss
Kälteisolierung
Ja
Statisch ableitend
Ja
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
DIN EN 15090
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 156,59*
€ 186,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paar
ab 4 Paar
€ 148,04*
€ 176,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 141,49*
€ 168,37
pro Paar
ab 8 Paar
€ 139,37*
€ 165,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,73*
€ 160,33
pro Paar
ab 12 Paar
€ 134,39*
€ 159,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,54*
€ 148,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.