| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96813325 Herst.-Nr.: 89601-39 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder – feuerresistent Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 Antistatische Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP Abriebfester Spitzenschutz Stahlkappe DIN EN 15090 F2A (TYP 2) HI3/HRO/SRC, Form D Nähte aus hitzebeständigem Nomex Garn, Weiches Knöchelpolster, Flexzonen Steilfrontabsatz Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 39 | | Zehenschutz | Ja | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | ESD, F2A, HRO, SRC | | Statisch ableitend | Ja | | Rutschfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | DIN EN 15090 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | | Zwischensohlenmaterial | Stahl | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten |
| | |
| |