Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Elten Maddie Unisex Erwachsener Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96813608
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     949502-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle MAXXIMO
EN ISO 20347 O1 FO/SRC, Form A
Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz, Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (EU)
42
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, FO, O1, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Mikrofaser, Textil
Futtermaterial
Stoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,36*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,05*
€ 96,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,03*
€ 94,05
pro Paar
ab 8 Paar
€ 78,25*
€ 93,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paar
ab 12 Paar
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.