Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Elten Maddox Unisex Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96813815
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     972560-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Mikrofaser/Meshmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle MAXXIMO
EN ISO 20347 O1 SRC, Form A
Sohlenkern aus Infinergy von BASF, Ohne Zehenschutz, Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (EU)
39
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, O1, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20347
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Netz, Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,98*
€ 101,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paar
ab 8 Paar
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,33*
€ 88,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,41*
€ 77,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.