| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96814165 Herst.-Nr.: 767761-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Stahlzwischensohle Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/HRO/SRC, Form B Weite Passform MehrweitenmodellFür normale Füße: Artikel-Nr. 767741Für breite Füße: Artikel-Nr. 767761Für extra breite Füße: Artikel-Nr. 767771 Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Größe (EU) | 50 | ![](/p.gif) | Zehenschutz | Ja | ![](/p.gif) | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, HRO, S3, SRC | ![](/p.gif) | Kälteisolierung | Ja | ![](/p.gif) | Rutschfest | Ja | ![](/p.gif) | Atmungsaktiv | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Echtes Leder | ![](/p.gif) | Zwischensohlenmaterial | Stahl | ![](/p.gif) | Futtermaterial | Stoff | ![](/p.gif) | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 gr. 50 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |