Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Stanley STHT77588-0 Digitaler Multi-Detektor Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96816775
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77588-0
EAN/GTIN:
     3253560775889
Suchbegriffe:
Metalldetektor
Metallortungsgerät
Metallscanner
Materialdetektor
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektierbare Materialien
Stromführendes Kabel, Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Maximale Detektionstiefe (Stahl)
38.1 mm
Maximale Detektionstiefe (Holz)
38.1 mm
Akustische Signale
Ja
Automatische Kalibrierung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMHT0-77407
ab € 39,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.