Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Garmin fēnix 7X 3,56 cm (1.4 Zoll) MIP 51 mm Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96817043
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02541-15
EAN/GTIN:
     753759278274
Suchbegriffe:
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportuhr
Stell dich mit der robusten fēnix 7X Sapphire Solar-GPS-Multisportuhr jeder Herausforderung beim Sport oder bei Outdoor-Aktivitäten. Die kratzfeste Power Sapphire™ Solarladelinse nutzt die Sonnenenergie und verlängert so die Akkulaufzeit für erweiterte Trainingsfunktionen und Sport-Apps, sowie Sensoren für Gesundheitsüberwachung und mehr. LEISTUNGSSTARK GESCHAFFEN Das aktualisierte, besonders robuste sportliche Design umfasst ein 1,4″ großes Display mit Solarladefunktion und ein 51 mm-Gehäuse. Die Smartwatch wurde nach US-Militärstandards im Hinblick auf Temperatur, Stoßfestigkeit und Wasserdichtigkeit geprüft. TOUCHSCREEN UND TASTEN Eine bewährte Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. So lassen sich schnell Optionen auswählen und Funktionen aufrufen. GEBAUT AUS WERTIGSTEN MATERIALIEN Mit dieser fenix Smartwatch kannst du deinen Style aufwerten. Die Smartwatch verfügt über eine elegante DLC- oder Titanlünette. INTEGRIERTE SPORTAPPS Nutze vorinstallierte Aktivitätsprofile für Trailrunning, Bahntraining, Schwimmen, Laufen, Radfahren, Wandern, Rudern, Skifahren, Golfen, Surfen, Indoor-Klettern und mehr. SKITOUREN-APP Dieses Profil wurde für Skitourengeher entwickelt und zeichnet die Aufstiegs- und Abfahrts-Informationen mit detaillierten Höhengaben separat auf. XC SKI DYNAMICS Wenn das Gerät mit dem HRM-Pro™-Herzfrequenz-Brustgurt (separat erhältlich) gekoppelt ist, kannst du mithilfe des Skileistungswerts die tatsächliche Trainingsbelastung von Langlaufaktivitäten messen. SURF-FUNKTIONEN Wellenreiter, aufgepasst! Diese fēnix-Smartwatch unterstützt die Surfline Sessions™-Funktion. Dabei wird ein Video von jeder Welle erstellt, die du vor einer Surfline®-Kamera4 reitest. Sieh dir diese Videos später an und finde mit deinem Surfline Sessions-Abonnement heraus, wie du gesurft bist. MTB DYNAMICS Speichere die Details jeder Tour mit Mountainbike-Messwerten sowie speziellen Daten zu Grit™ und Flow™. Mit diesen Daten wird bewertet, wie schwierig der Trail und wie flüssig der Fahrstil bei Bergabfahrten ist, damit du Werte hast, die du beim nächsten Mal übertreffen kannst. HIIT-TRAININGS Bei diesem Aktivitätsprofil werden deine HIIT-Trainings (High-Intensity Interval Training) gespeichert, darunter AMRAP, EMOM, Tabata und benutzerdefinierte Trainings. Richte die Anzahl der Runden, der Belastungs-/Erholungsintervalle und mehr ein. TÄGLICHE TRAININGSVORSCHLÄGE Tägliche Trainingsvorschläge für das Laufen und Radfahren liefern Trainingsanweisungen, bei denen du selbst und auch dein Fitnesslevel berücksichtigt werden. Die Vorschläge basieren auf aktuellen Daten zu Trainingsbelastung und Trainingszustand. VISUELLE LAUF-PROGNOSE Basierend auf deinem Laufprotokoll und deinem allgemeinen Fitnesslevel liefert diese Funktion Informationen zu deiner potenziellen Pace für die gewählte Distanz. Trenddaten verdeutlichen, welche Auswirkungen das Training langfristig hat. PACEPRO™: HALTE DIE RICHTIGE PACE Die bislang einmalige PacePro-Funktion liefert eine dynamische Pace-Vorgabe unter Berücksichtigung des Streckenprofils und deiner Vorgabe, ob du die Anstiege moderat oder ambitioniert angehen willst. Damit weißt du genau, ob du im aktuellen Streckenabschnitt zu schnell oder zu langsam bist. CLIMBPRO: ANSTIEGE RICHTIG EINTEILEN Vor starken Anstiegen liefert dir die ClimbPro-Funktion automatisch wertvolle Daten zu Steigung, Distanz und Höhenmeter. So kannst du dir deine Kräfte perfekt einteilen. PHYSIOCHECK: ALLE WERTE IM BLICK Zeige erweiterte Trainingswerte an, die Laufeffizienzdaten, eine an Hitze und Höhe angepasste VO2max, eine Trailrunninganpassung, einen Erholungsratgeber und mehr umfassen. STAMINA-DATEN IN ECHTZEIT Die Daten zeigen dir die verfügbare Energie, die dir während deiner körperlichen Aktivität zur Verfügung steht. So kannst du deinen Energieverbrauch optimieren und eine vorzeitige Erschöpfung beim Lauf oder Radtraining vermeiden. ERHOLUNGSRATGEBER Nach jedem Training gibt die Erholungszeit an, wann du für dein nächstes hartes Training bereit bist. Dabei werden die Trainingsintensität und Faktoren wie Stress, tägliche Aktivitäten und Schlaf einbezogen. INTEGRIERTE TASCHENLAMPE Damit du bei schwachem Licht den Weg findest, liefert eine leicht zugängliche, integrierte Multi-LED-Taschenlampe einen hellen, beständigen Lichtstrahl. MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS und Galileo), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten. UNTERSTÜTZUNG VON MULTIBAND-FREQUENZEN Bei der Sapphire Edition wird dank einer zuvor ausschließlich dem Militär vorbehaltenen Technologie eine überragende Genauigkeit ermöglicht. Greife auf mehrere, von Navigationssatelliten gesendete Frequenzen zu, um die Positionsgenauigkeit in Gebieten zu erhöhen, in denen GNSS-Signale zurückgeworfen werden, schwach oder nicht verfügbar sind. ABC-SENSOREN Navigiere auf dem nächsten Trail mit ABC-Sensoren, darunter ein Höhenmesser für Höhendaten, ein Barometer zum Überwachen des Wetters und ein elektronischer 3-Achsen-Kompass. GOLFPLATZKARTEN Greife auf CourseView-Karten in Farbe für mehr als 42.000 weltweite Golfplätze zu. Nutze außerdem die Tasten-Zielauswahl und die PlaysLike-Distanzfunktion. SKIVIEW™-KARTEN Die SkiView-Karten zeigen die Namen von Skipisten, sowie deren jeweiligen Schwierigkeitsgrad für mehr als 2.000 weltweite Skigebiete an. TOPOACTIVE KARTEN Lade vorinstallierte TopoActive Karten aus aller Welt herunter, um bei deinen Entdeckungstouren auf dem richtigen Weg zu bleiben. Über die integrierte WLAN-Konnektivität kannst du Karten und Software ganz einfach ohne einen Computer laden und aktualisieren. POIS ENTLANG DER ROUTE Erhalte übersichtliche Informationen für bestimmte POI-Punkte entlang der Strecke. Sieh dir Leistungswerte, Zwischenzeiten, Distanz und Höhe, sowie eine Übersicht über die nächsten wichtigen Trailpunkte an. POWER MANAGER Sieh dir an, wie sich verschiedene Einstellungen und Sensoren auf die Akkulaufzeit der Uhr auswirken. Dann kannst du schnell Änderungen vornehmen, damit der Akku länger hält. AKKU MIT SOLARLADUNG Erhalte eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Tagen im Smartwatch-Modus und 9 zusätzlichen Tagen bei Solarladung3 und bis zu 89 Stunden im GPS-Modus und 33 zusätzliche Stunden bei Solarladung. HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK Die optische Herzfrequenzmessung ermittelt die Intensität von Aktivitäten, sowie die Herzfrequenzvariabilität und berechnet damit dein Stresslevel. Dies funktioniert sogar unter Wasser – ohne Herzfrequenz-Brustgurt. PULSE OX-SENSOR Überwache deine Blutsauerstoffsättigung mit dem Pulse Ox Sensor2 und erkenne, wie sich die Sauerstoffsättigung deines Blutes in der Höhe verändert. Nun siehst du, wie gut dein Körper Sauerstoff aufnimmt. SCHLAFANALYSE MIT SLEEP SCORE Erhalte vollständige Informationen zu deinem leichten, tiefen und REM-Schlaf. Zeige alles in einem speziellen Widget an mit Schlafwert und Insights. BODY BATTERY™-ENERGIELEVEL Deine Garmin misst kontinuierlich deine Herzfrequenz und informiert dich mit Hilfe von Body Battery, wann du für dein nächstes Workout bereit bist. Sauerstoffsättigung im Blut und der Status deines Energielevels liefern dazu die notwendigen Informationen. ANZEIGE DEINER ATEMFREQUENZ Diese Funktion zeigt dir deine Atemzüge im Tagesverlauf, aber auch während des Schlafens und bei diversen Yoga-Übungen an. GESUNDHEITSÜBERWACHUNG Diese Funktion nutzt Daten der verschiedenen Sensoren zum Überwachen des Körperzustands und hilft dir dabei, deine täglichen biometrischen Trends auf einen Blick zu verfolgen. SIEH, OB DU AUSREICHEND TRINKST Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig für deine Gesundheit. Zeichne auf, wie viel Wasser du täglich zu dir nimmst und sieh dir an, ob du von Tag zu Tag eine ähnliche Menge trinkst. NACHRICHTEN VOM SMARTPHONE Verpasse nichts, was dir wichtig ist: Erhalte deine Benachrichtigungen zu Anrufen, Terminen u.v.m. bei Kopplung mit einem kompatiblen Gerät. GENIESSE DEINE LIEBLINGSSONGS Lade Songs und Playlisten aus deinem Spotify-, Deezer- oder Amazon Music-Konto herunter (möglicherweise ist ein Abonnement erforderlich). Verwende drahtlose Kopfhörer (separat erhältlich), um ohne Telefon Musik zu hören. GARMIN PAY™ - KONTAKTLOS BEZAHLEN Bezahle im Handumdrehen - ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter. SICHERHEITS- UND TRACKINGFUNKTIONEN Wenn die Smartwatch und das Telefon gekoppelt sind, kann deine Live-Position an deine Kontakte gesendet werden. Dies erfolgt entweder manuell oder bei bestimmten Outdoor-Aktivitäten automatisch mit der integrierten Unfall-Benachrichtigung6. CONNECT IQ™-SHOP Lade benutzerdefinierte Displaydesigns herunter, füge Datenfelder hinzu und hol dir Apps und Widgets aus dem Connect IQ-Shop auf deinem kompatiblen Smartphone.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
51 mm
Dicke
14.9 mm
Gewicht
89 g
Bandbreite
26 mm
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
280 x 280 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
35.56 x 35.56 mm
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
51 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Material des Uhrengehäuses
Polymer
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Handgelenkgröße
127 - 210 mm
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
888 h
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
122 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Intervalltraining
Ja
Laufsensor
Ja
Fortbildende Trainings
Ja
Jagd-/Angelkalender
Ja
Sonnen- u. Mondauskunft
Ja
Flächenberechnung
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Wandern
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Automatische Pause
Ja
Trainingseffekt-Messung
Ja
Virtuelle Partner-Funktion
Ja
Rennen-Prädiktor
Ja
Laufdynamik
Ja
Aktive Minuten
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, garmin sportuhr, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,49*
€ 866,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,39*
€ 851,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,82*
€ 799,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,07*
€ 773,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,79*
€ 753,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.