Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Deltaplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Deltaplatte
Makita Deltaplatte
Makita Deltaplatte
Makita Deltaplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96817887
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66569
EAN/GTIN:
     0088381539463
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Geeignet für grobe Anwendungen mit Starlock Max-Aufnahme Die Deltaplatte MAM016 Ø 116 mm mit einer 40er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Polierpad
Mittleres Loch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.