Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W622252 Herst.-Nr.: E-03305 EAN/GTIN: 0088381569965 |
| |
|
| | |
| Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Die Bits haben einen Doppeltorsions-Bereich und präzisionsgefertigte Spitzen garantieren den besten Halt der Schrauben. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits haben eine Länge von 50 mm und sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | | Verpackungsbreite | 60 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 8 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 2 | | Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial) | 1/4 | | Bits mit Farbkodierung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Makita Ersatzteile, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2, bit-satz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,19* | € 6,37* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,04* | € 6,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 4,40* | € 6,44* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,37* | € 6,57* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|