Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Sägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Sägeblatt
Makita Sägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96817997
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-08903
EAN/GTIN:
     0088381577205
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
kreissägeblatt 216 x 30
EFFICUT - schneller und effizienter Das EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Kapp- und Gehrungssägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,5 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Eingedrückte Mitte
Geeignet für Materialien
Holz
Markenkompatibilität
Makita
Durchmesser
216 mm
Schneideweite
2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.