| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96818067 Herst.-Nr.: B-66450 EAN/GTIN: 0088381539357 |
| |
|
| | |
| Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien mit Starlock Max-Aufnahme
Das Tauchsägeblatt MAM006 verfügt über ein 32 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien wie bspw. Kohlefaser oder Blech. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 70 mm | | Breite | 32 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Makita | | Produkttyp | Replacement blade |
|
| | |
| | | |
| |