Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Torsion Bit T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Torsion Bit T25
Makita Torsion Bit T25
Makita Torsion Bit T25
Makita Torsion Bit T25
Makita Torsion Bit T25
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818068
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03224
EAN/GTIN:
     0088381569897
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Makita Ersatzteile
Passgenaue Torsion Bits für hohe Drehmomentanforderungen Die Makita Torsion Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Präzisionsgefertigte Spitzen garantieren den besten Halt der Schrauben. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits farbcodiert. Die Bits haben eine Länge von 25 mm und sind in allen Maschinen und Haltern mit einer 1/4" 6-kantaufnahme einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Torx-Schraubendreherbits
T25
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Bits mit Farbkodierung
Ja
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.