Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Efficut Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Efficut Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Makita Efficut Kreissägeblatt 18,5 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818081
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-08682
EAN/GTIN:
     0088381579049
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
EFFICUT - schneller und effizienter Dieses EFFICUT-Sägeblatt ist speziell für Akku-Handkreissägen entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,45 mm lässt sich Holz bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das bringt eine Zeitersparnis von bis zu 60 %. Zudem sind mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingendurchmesser
185 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
24
Schneideweite
1.45 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.