Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818093
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66357
EAN/GTIN:
     0088381539258
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile makita
Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall mit Starlock Plus-Aufnahme

Das Tauchsägeblatt MAP004 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall. Mit Starlock Plus-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
50 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Replacement blade
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.