Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818106
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66385
EAN/GTIN:
     0088381539289
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile makita
Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien mit Starlock Plus-Aufnahme Das Tauchsägeblatt MAP007 verfügt über ein 52 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien wie bspw. Kohlefaser oder Blech. Mit Starlock Plus-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
50 mm
Breite
52 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Fiberglas, Metall
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.