Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Topfbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Topfbürste
Makita Topfbürste
Makita Topfbürste
Makita Topfbürste
Makita Topfbürste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818108
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-73396
EAN/GTIN:
     0088381574228
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
Drahtbürsten sind zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen oder unebenen Flächen Topfbürste Ø 75 mm mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl. Geeignet für eine weichere Abtragsleistung und mittelstarken Bürstenwirkung auf flachen sowie unebenen Flächen. Mit X-LOCK-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifbürste
Material
Karbonstahl
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12500 RPM
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Dicke
0.3 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.