Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Makita Tauchsägeblatt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818126
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66416
EAN/GTIN:
     0088381539319
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile makita
Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall mit Starlock Max-Aufnahme Das Tauchsägeblatt MAM002 verfügt über ein 52 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
70 mm
Breite
52 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Material
Bimetallisch
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.