Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Universalfugenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Universalfugenschneider
Makita Universalfugenschneider
Makita Universalfugenschneider
Makita Universalfugenschneider
Makita Universalfugenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818128
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66472
EAN/GTIN:
     0088381539371
Suchbegriffe:
Fugenschneider
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Geeignet zum Schneiden von weichen Materialien mit Starlock Max-Aufnahme Der Universalfugenschneider MAM008 verfügt über ein 32 mm breites und 55 mm tiefes Schneidblatt und ist zum Schneiden von weichen Materialien wie bspw. Silikon geeignet. Die stabile Schneidkante ist scharfkantig und schneidet sauber durch das zu entfernende Material. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
55 mm
Breite
32 mm
Merkmale
Typ
Sägeblatt
Geeignet für Materialien
Universal
Material
Hartstahl (HCS)
Weitere Suchbegriffe: fugenschneider
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.