Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Torsion Steckschlüssel SW6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Torsion Steckschlüssel SW6
Makita Torsion Steckschlüssel SW6
Makita Torsion Steckschlüssel SW6
Makita Torsion Steckschlüssel SW6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96818289
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03458
EAN/GTIN:
     0088381570114
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile
Magnetischer Torsion Steckschlüsseleinsatz mit 1/4" Sechskantaufnahme Der 65 mm lange Torsion Steckschlüssel, mit einer Schlüsselweite von 6 mm, wurde für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftgröße
1/4 Zoll
Magnetisch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
65 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.