Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Delta plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Delta plate
Makita Delta plate
Makita Delta plate
Makita Delta plate
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96872108
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66581
EAN/GTIN:
     0088381539487
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Schleifplatte
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Suitable for rough applications with Starlock Max mount The delta plate MAM018 Ø 116 mm with a grain size of 100 has a particularly long service life and is ideal for rough applications. With Starlock Max mount for maximum power transmission and quick blade changes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Polierpad
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Mittleres Loch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.