| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96872415 Herst.-Nr.: B-66575 EAN/GTIN: 0088381539470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet für grobe Anwendungen mit Starlock Max-Aufnahme Die Deltaplatte MAM017 Ø 116 mm mit einer 60er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Polierpad | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Holz | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Braun | ![](/p.gif) | Mittleres Loch | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 116 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |