Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino 344692 Interkom-System-Zubehör Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino 344692 Interkom-System-Zubehör Stand
bticino 344692 Interkom-System-Zubehör Stand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96875107
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     344692
EAN/GTIN:
     8005543631034
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
111.5 mm
Höhe
99.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Stand
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
bticino
Kompatibilität
CLASSE 100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.