Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Akasa ALUCIA SC Computergehäuse, Prozessor Ventilator 12 cm Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96894869
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-FN117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse, Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33.1 dB
Maximaler Luftstrom
56.3 cfm
Maximum Luftdruck
1.94 mmH2O
Lagertyp
Hydrodynamisches Lager (HDB)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.