Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED
SLV NUMINOS SPOT PHASE S Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96904374
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1020 lm
Strahlungswinkel
24 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
145 mm
Gewicht
580 g
Länge (mm)
162 mm
Durchmesser
65 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Leistung
10.42 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004099
ab € 51,87*
Ähnlich
SLV
1004098
ab € 47,61*
Ähnlich
SLV
1004111
ab € 51,82*
Ähnlich
SLV
1004108
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.