Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Tamuria Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Tamuria Deckenbeleuchtung LED F
EGLO Tamuria Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96924399
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99655
EAN/GTIN:
     9002759996550
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die LED Deckenleuchte TAMURIA ist aus schwarzem Metall mit einer quadratischen Leuchtfläche aus weißem Kunststoff gefertigt. Kombiniert wird das LED Panel mit zwei seitlich angebrachten Dekor-Platten, die wahlweise auf die schwarze oder die Eichenholz Seite gewendet werden können und so für einen wohnlichen Look der Leuchte sorgen. Die integrierten LEDs spenden angenehmes, warmweißes Licht. Die Deckenlampe fügt sich in viele verschiedene Einrichtungsstile ein und bietet eine optimale Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Form
Quadratisch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
285 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.