Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Godox DP1000III Fotostudio-Blitzlicht 1000 Ws 1/800 s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96962433
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     DP1000III
EAN/GTIN:
     6952344218891
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
1000 Ws
Blitzleistung (min)
600 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/800 s
Blitzdauer (min Leistung)
1/2000 s
Lampenleistung
150 W
Blitzfolgezeit (min) ca.
1 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
1 s
Farbtemperatur
5600 K
Anzahl der anpassbaren Positionen
61
Einstellbare Leistung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,55*
€ 319,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,45*
€ 295,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.