Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Godox DP400III Fotostudio-Blitzlicht 400 Ws 1/2000 s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96962437
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     DP400III
EAN/GTIN:
     6952344218068
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitz-Leistung (max)
400 Ws
Blitzleistung (min)
400 Ws
Blitzdauer (max. Leistung)
1/2000 s
Blitzdauer (min Leistung)
1/800 s
Lampenleistung
150 W
Blitzfolgezeit (min) ca.
1 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
1 s
Farbtemperatur
5600 K
Anzahl der anpassbaren Positionen
61
Einstellbare Leistung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2540 g
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.