Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox MF12 K2 Makro-Blitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox MF12 K2 Makro-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96962443
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     MF12-K2
EAN/GTIN:
     6952344222430
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
makro blitzgerät
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Netzteiltyp
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Breite
76 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
81 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Makro-Blitz
Produktfarbe
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.
1.7 s
Anzahl Kanäle
32 Kanäle
Gruppeneinstellungen
5
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.