Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Xiaomi 12 Pro 17,1 cm (6.73") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4600 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96964522
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0AENEU
EAN/GTIN:
     6934177762918
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
8 Gen 1
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.73 "
Display-Auflösung
3200 x 1440 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
AMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass Victus
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
8000000:1
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
522 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 4+
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
50 MP
Auflösung Rückkamera
7680 x 4320 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,9
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
1,9
Pixelgröße Rückfahrkamera
2.44 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera
115 °
Frontkamera Blendenzahl
2,45
Pixelgröße Frontkamera
1.4 µm
Video-Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate
1920 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p, 2160p, 4320p
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
MIUI 13
App-Verteilungsplattform
Google Play
Office-Unterstützung
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
RAM-Typ
LPDDR5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.2
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
205 g
Breite
74.6 mm
Tiefe
8.16 mm
Höhe
163.6 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4600 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.599 W/kg
Körper-SAR (EU)
0.998 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
1.987 W/kg
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate
AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
7.9
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,92*
€ 512,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,66*
€ 502,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.