Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZBW10110 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS AZBW10110 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
ABUS AZBW10110 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96964781
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZBW10110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
11 mA
Eingangsspannung
9 - 16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.4 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
86.8 mm
Gewicht
68 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2.4 m
Entdeckungswinkel
85.9 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Kompatibilität
Secoris, Secvest, Terxon
Zertifizierung
EN 50131 Grade 2, VSÖ GS-N
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
16 m
Haustier-Immunität (max.)
15 kg
Manipulationsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.