Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Dampflokomotive Baureihe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Märklin Dampflokomotive Baureihe 52
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96969262
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39530
EAN/GTIN:
     4001883395302
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 märklin
dampflok h0
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 5 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Wannentender weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. Hinten am Tender und vorne an der Lok kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht, zusätzlich vorne Pufferhöhe nach NEM. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungsimitationen liegen bei. Länge über Puffer 26,4 cm. Passende epochengerechte Güterwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment. Dieses Modell finden Sie in Gleichstrom-Ausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25530.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
264 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,12*
€ 588,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,18*
€ 582,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 450,36*
€ 535,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.