Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektrolokomotive Rc 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektrolokomotive Rc 6
Märklin Elektrolokomotive Rc 6
Märklin Elektrolokomotive Rc 6
Märklin Elektrolokomotive Rc 6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96969322
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb. Vier Achsen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Vierlicht-Spitzensignal und ein rotes Schlusslicht konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstandbeleuchtung digital schaltbar. Wenn das Spitzensignal an beiden Lokseiten abgeschaltet ist, dann wird beidseitig das Rangierlicht eingeschaltet. Zahlreiche unterschiedliche Lichtsignale digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Angesetzte Griffstangen aus Kunststoff und Metall. Rückspiegel montiert. Bremsleitungen, Schraubenkupplungsimitationen und ein geschlossener Schienenräumer liegen bei. Länge über Puffer 17,7 cm Ein passendes Personenwagenset finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43788. Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 25280.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
177 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Mit Ton
Ja
Merkmale
Steuerung
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,80*
€ 428,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,59*
€ 348,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,35*
€ 324,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.