Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Vivanco Premium Wallet Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96969743
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63098
EAN/GTIN:
     4008928630985
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Premium Wallet, Book Cover für Galaxy S22+ Diese hochwertige Buchklapptasche in Lederoptik sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das passgenaue 360° TPU Inlay bietet einen sicheren Halt für Ihr Smartphone.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Kunstleder, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.