Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Goobay 53935 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97160510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53935
EAN/GTIN:
     4040849539350
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank goobay 10000 mah
powerbank 10000mah
Weitere Informationen:
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 30 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
Mikro-USB-Stecker
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
15.5 mm
Gewicht
227 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Eingebautes Display
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
7400 Wh
Weitere Suchbegriffe: powerbank goobay
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
53932
ab € 9,42*
Zubehör
Goobay
53933
ab € 20,95*
Zubehör
Goobay
60656
ab € 15,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.