Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97160911
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012427/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 18x0,75
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,92*
€ 9,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,04*
€ 7,19
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.