Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97162201
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012401/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60239*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,01239*
€ 1,20474
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,91239*
€ 1,08574
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82239*
€ 0,97864
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,79239*
€ 0,94294
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,76239*
€ 0,90724
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60239*
€ 0,71684
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.