Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97164861
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012440/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2 adrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4629*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,8129*
€ 0,96735
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6529*
€ 0,77695
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,6329*
€ 0,75315
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.