Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren
BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren
BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren
BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren
BRUDER RAM 2500 Polizei Pickup, L+S Modul, Anhänger mit Boot und 2 Figuren
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97173576
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02507
EAN/GTIN:
     4001702025076
Suchbegriffe:
Kleinkindspielzeug Boot
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Die BRUDER Polizei erhält Verstärkung und erweitert ihr Einsatzgebiet aufs Wasser. Um auch zukünftig auf jeder Art von Gewässer einsatzfähig zu sein, kommt zu den BRUDER Einsatzkräften ein 4x4 Polizei Pickup Truck mit Boot und Einsatztaucher hinzu. Das Einsatzfahrzeug ist auf Basis des bekannten RAM 2500 aufgebaut und besitzt, ein auf dem Dach montiertes Light & Sound Module. Das Spielzeug ist, wie sein großes Vorbild, mit der 4-türigen Kabine, der CREW Cab ausgestattet. Alle Türen sind zum Öffnen und bieten 4 bworld Figuren Platz. Für Fahrkomfort und Geländegängigkeit ist dieses Modell im Maßstab 1:16 mit gefederten Achsen ausgestattet, wobei die Vorderachse mit der enthaltenen Lenkradverlängerung lenkbar ist. Für den Transport im Spielbetrieb kann die Heckklappe geöffnet werden. Das Polizeiboot mit Steuerkonsole ist durch seine Wendigkeit und vielseitige Einsetzbarkeit ein wichtiger Helfer im Polizei Alltag und bietet bis zu 3 bworld Figuren Platz. Damit Kinder auch möglichst nahe an der Realität Einsätze nachspielen können, ist das BRUDER Polizeiboot natürlich schwimmfähig und mit einem Rundumlicht ausgestattet. Zwei bworld Figuren ergänzen dieses umfangreiche Set. Während die Polizistin für das Steuern von Polizeifahrzeug und Boot eingeteilt ist, kümmert sich der vollständig ausgestattete Polizeitaucher um die Einsätze im Wasser. Als Ergänzung und Erweiterung des Spielwerts passt die bworld Polizeistation (Art.-Nr. 62732) bestens zu diesem neuen Einsatzfahrzeug.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug-Set
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
1:16
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.