Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Personenzug-Tenderlokomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Personenzug-Tenderlokomotive
Märklin Personenzug-Tenderlokomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174136
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dampflok Z
Dampflokomotive Z
dampflok z
Überarbeitetes Modell mit Glockenankermotor, feinem vollständigen, voll funktionsfähigem Gestänge, Bremsimitation, Sandfallrohre und Schienenräumer. Alle Treibachsen angetrieben. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweissen Leuchtdioden. Länge über Puffer 70 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Material
Metall
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,58*
€ 258,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.