Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy M53 5G | M54 5G | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174158
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7307
EAN/GTIN:
     5711724073076
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.


Die spezielle Beschichtung des Schutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
158.97 x 71.35 mm
Dicke
0.61 mm
Gewicht
21 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
70 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy M53 5G, Samsung - Galaxy M54 5G
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.