Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Elektrolokomotive Baureihe 185.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Elektrolokomotive Baureihe 185.2
Märklin Elektrolokomotive Baureihe 185.2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97174232
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     88486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok Z
Elektrolok Z
Elektrolokomotive Z
e-lok z
Glockenankermotor mit Antrieb auf alle Achsen. Warmweisses Spitzensignal und rote Schlusslichter mit Led´s. Radkränze dunkel vernickelt. Dachstromabnehmer elektrisch funktionsfähig. Modell mit aufwendiger Farbgebung. Länge über Puffer 87 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
87 mm
Design
Produkttyp
Lokomotive
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Material
Metall, Nickel
Eingebautes Licht
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.