Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FRIDA Blau Aluminium 20 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97184559
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2008022000004
EAN/GTIN:
     4260499853051
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Intelligenter Schnellspannmechanismus! Ausgestattet mit einem intelligenten Spannmechanismus, lässt sich das Blaupunkt FRIDA® kinderleicht zusammenfalten und somit um die Hälfte der Größe verkleinern. In nur 4 Schritten wird aus dem Falt-E-Bike ein handliches “Päckchen”. Das geringe Gewicht von ca. 22,5 kg sorgt zusätzlich für eine einfache und angenehme Mitnahme in Bus und Bahn. Starker Motor! Die perfekte Unterstützung bietet der starke 36-Volt-Hinterradnabenmotor mit 50 Nm, welcher zusammen mit dem integrierten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ein perfektes Team bildet. Der Motor ist langlebig und wartungsfrei und zum Schutz des Akkus, sorgt das integrierte BMS (Batterie Management System) immer für eine optimale Energieversorgung. LCD-Fahrrad-Computer! Über den gut ablesbaren LCD-Computer werden die 5 Stufen des Motors gesteuert. Außerdem liefert er wichtige Informationen wie, die aktuelle Akkulaufzeit, Informationen zur Fahrstrecke, Geschwindigkeit und vielem mehr. Die Motorleistung lässt sich zudem komplett deaktivieren oder kann als Schiebehilfe dienen. Falt-eBike FRIDA® Ist eines der wenigen 24 Zoll E-Folding Bikes auf dem Markt. Im edlen Lava-Grau matt mit Applikationen in Lederoptik ist dieses Bike auch noch wunderschön.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximalgeschwindigkeit (E-Bike-Modus)
25 km/h
Produktfarbe
Blau
Rahmenmaterial
Aluminium
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximales Lastgewicht
110 kg
Bereifung hinten (imperial)
24 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
24 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Vorderbremsensystem
Disk
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Motortyp
Bürstenlos
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Lampenleistungsquelle
Akku
Felgenmaterial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Motorleistung
250 W
Faltbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
10.4 Ah
Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus)
80 km
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
6 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
830 mm
Verpackungshöhe
620 mm
Paketgewicht
25000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
20000 g
Breite
600 mm
Tiefe
1700 mm
Höhe
1200 mm
Batteriegewicht
2500 g
Zusammengeklappte Breite
450 mm
Gefaltete Tiefe
900 mm
Zusammengeklappte Höhe
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,06*
€ 1.563,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,97*
€ 1.543,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,98*
€ 1.445,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,79*
€ 1.409,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,79*
€ 1.382,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.