Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt FIENE Schwarz, Orange Magnesium 21 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97184565
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2008022000006
EAN/GTIN:
     4260499853075
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Intelligenter Spannmechanismus! Ausgestattet mit einem intelligenten Spannmechanismus, lässt sich das Blaupunkt FIENE® kinderleicht zusammenfalten und somit um die Hälfte der Größe verkleinern. In nur 4 Schritten wird aus dem Falt-E-Bike ein handliches und leicht zu verstauendes “Päckchen”. Das geringe Gewicht von ca. 21 kg sorgt zusätzlich für eine einfache und angenehme Mitnahme in Bus und Bahn. Starker Motor! Die perfekte Unterstützung bietet der starke 36-Volt-Hinterradnabenmotor mit 50 Nm, welcher zusammen mit dem integrierten und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ein perfektes Team bildet. Der Motor ist langlebig und wartungsfrei und zum Schutz des Akkus, sorgt das integrierte BMS (Batterie Management System) immer für eine optimale Energieversorgung. LCD-Fahrrad-Computer! Über den gut ablesbaren LCD-Computer werden die 3 Stufen des Motors gesteuert. Außerdem liefert er wichtige Informationen wie, die aktuelle Akkulaufzeit, Informationen zur Fahrstrecke, Geschwindigkeit und vielem mehr. Die Motorleistung lässt sich zudem komplett deaktivieren. Falt-eBike FIENE® 20 Zoll E-Folding Bike auf höchstem Niveau. Extrem stabiler Magnesium Rahmen mit unverwechselbar coolem Design. Das sportliche Bike mit praktischem Schnellspanmechanismus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximalgeschwindigkeit (E-Bike-Modus)
25 km/h
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Rahmenmaterial
Magnesium
Bremskontrolle
Disk
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximales Lastgewicht
120 kg
Bereifung hinten (imperial)
20 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
20 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
6
Vorderbremsensystem
Disk
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Motortyp
Bürstenlos
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Lampenleistungsquelle
Akku
Display-Typ
LED
Motorleistung
250 W
Faltbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
10.5 Ah
Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus)
70 km
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
6 h
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
21000 g
Breite
570 mm
Tiefe
1530 mm
Höhe
1080 mm
Batteriegewicht
2000 g
Zusammengeklappte Breite
500 mm
Gefaltete Tiefe
850 mm
Zusammengeklappte Höhe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.233,90*
€ 1.468,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,53*
€ 1.460,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,47*
€ 1.401,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,73*
€ 1.357,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,06*
€ 1.298,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.