Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt LOTTE Weiß Aluminium 22 kg Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaupunkt LOTTE Weiß Aluminium 22 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt LOTTE Weiß Aluminium 22 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt LOTTE Weiß Aluminium 22 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Blaupunkt LOTTE Weiß Aluminium 22 kg Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97184573
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2008022000002
EAN/GTIN:
     4260499853037
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Extremer Tiefeinstieg im eleganten schwarz/weiß Design. Ausgestattet mit einem Hinterradmotor und 6-Gang Shimano SIS Schaltung. Intelligenter Spannmechanismus! Ausgestattet mit einem intelligenten Spannmechanismus, lässt sich das Blaupunkt LOTTE® kinderleicht zusammenfalten und somit um die Hälfte der Größe verkleinern. In nur 4 Schritten wird aus dem Falt-E-Bike ein handliches und leicht zu verstauendes „Päckchen“. Das geringe Gewicht von ca. 22 kg sorgt zusätzlich für eine einfache und angenehme Mitnahme in Bus und Bahn. Starker Motor! Die perfekte Unterstützung bietet der starke 36-Volt-Hinterradmotor mit 50 Nm, welcher zusammen mit dem entnehmbaren und leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku ein perfektes Team bildet. Der Motor ist langlebig und zum Schutz des Akkus, sorgt das integrierte BMS (Batterie Management System) immer für eine optimale Energieversorgung LCD-Fahrrad-Computer! Über den gut ablesbaren LCD-Computer werden die 5 Unterstützungs-Stufen des Motors gesteuert. Außerdem liefert er wichtige Informationen wie, die aktuelle Akkulaufzeit, Informationen zur Fahrstrecke, Geschwindigkeit und vielem mehr. Die Motorleistung lässt sich zudem komplett deaktivieren. Weitere Features Das Blaupunkt LOTTE® kommt mit neuem Rahmendesign als Nachfolger des beliebten Clara 390. Neben vielen Detailverbesserungen ist das LOTTE® nun auch mit einer integrierten Bremsleuchte im Rücklicht ausgestattet. Mit den neuen, separat erhältlichen, größeren Akkus, können Sie jetzt aufrüsten und die reguläre Reichweite von 70 km auf bis zu 100 km erhöhen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Maximalgeschwindigkeit (E-Bike-Modus)
25 km/h
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Aluminium
Bremskontrolle
V-Bremse
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
50 Nm
Maximales Lastgewicht
110 kg
Bereifung hinten (imperial)
20 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
20 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Lampenleistungsquelle
Akku
Felgenmaterial
Aluminium
Display-Typ
LED
Motorleistung
250 W
Faltbar
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
8.8 Ah
Abstand pro Batterieladung (Pedalunterstützungsmodus)
70 km
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
5 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
431 mm
Verpackungstiefe
845 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Paketgewicht
3300 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
22000 g
Breite
610 mm
Tiefe
1600 mm
Höhe
1100 mm
Batteriegewicht
2500 g
Zusammengeklappte Breite
431 mm
Gefaltete Tiefe
845 mm
Zusammengeklappte Höhe
740 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.088,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,71*
€ 1.466,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,38*
€ 1.459,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,69*
€ 1.400,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,23*
€ 1.356,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.088,82*
€ 1.295,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.