Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Beafon M6s plus 15,9 cm (6.26") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 4000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-97184695
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     M6S_PLUS_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042778123
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.26 "
Display-Auflösung
1520 x 710 Pixel
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Leistungen
Videoanruf
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
8 MP
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
82 °
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
Speichermedium
RAM-Kapazität
3 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Schutzhülle
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Infrarotsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Breite
75.8 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
158.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Sprechzeit (3G)
25 h
Standby-Zeit (3G)
220 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Zertifikate
Körper-SAR (EU)
0.673 W/kg
Extremitäten SAR (EU)
0.941 W/kg
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.